text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Kołki z karbami zbieżnymi na połowie długości DIN 1472 Stal automatowa 3X20MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal automatowa
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3 mm
Length 20 mm
Materiał Stal automatowa
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).

Wymiary

c ≈ 0.4
d1 3
d2 ≈ 3.25
D (mm) 3
L (mm) 20
r ≈ 3
Tolerancja h9
V 6.15

Normy

NEN ≈2603
DIN 1472
ISO ≈8745

Numery artykułów

Numer artykułu 39720.030.020
EAN 8715492825186
UBB 950359134745
UNSPSC 31163215

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.