text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Kołki z karbami zbieżnymi na całej długości DIN 1471 Stal automatowa 1,5X5MM

Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal automatowa
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).

Specyfikacje

Diameter 1.5 mm
Length 5 mm
Materiał Stal automatowa
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).

Wymiary

c ≈ 0.2
d1 1.5
d2 ≈ 1.6
D (mm) 1.5
L (mm) 5
r ≈ 1.5
Tolerancja h9
V 1.6

Normy

DIN 1471
ISO ≈8744
NEN ≈2602

Numery artykułów

Numer artykułu 39710.015.005
EAN 8715492823885
UBB 950359124506
UNSPSC 31163215

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.