text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Kołki z karbami w środkowej części na 1/3 długości DIN 1475 Stal nierdzewna A1 5X20MM


Numer artykułu
Length
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 20 mm
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).

Wymiary

c ≈ 0.6
d1 5
d2 ≈ 5.3
L (mm) 20
r ≈ 5
Tolerancja h11
V 16.5

Normy

NEN ≈2606
ISO ≈8742
DIN 1475

Numery artykułów

Numer artykułu 51587.050.020
EAN 8715492081230
UBB 500697303690
UNSPSC 31163215

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.