Kołki z karbami
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
Kołki z karbami
51587
51587.050.014
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
Kołki z karbami w środkowej części na 1/3 długości DIN 1475 Stal nierdzewna A1 5X14MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Length
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A1
Info
V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
Dla średnicy znamionowej otworu d
1
zalecana jest tolerancja H11.
Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Length
14 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A1
Info
V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
Dla średnicy znamionowej otworu d
1
zalecana jest tolerancja H11.
Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Wymiary
c ≈
0.6
d1
5
d2 ≈
5.3
L (mm)
14
r ≈
5
Tolerancja
h11
V
16.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈8742
NEN
≈2606
DIN
1475
Numery artykułów
Numer artykułu
51587.050.014
EAN
8715492081087
UBB
500697303369
UNSPSC
31163215
Pobierz dodatkowe informacje