text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Kołki z karbami równoległymi na całej długości, ze ścięciem DIN 1473 Stal automatowa 1,5X20MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal automatowa
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Pakowane po 250
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 1.5 mm
Length 20 mm
Materiał Stal automatowa
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).

Wymiary

c ≈ 0.2
d1 1.5
d2 ≈ 1.6
D (mm) 1.5
f ≈ 0.8
L (mm) 20
r ≈ 1.5
Tolerancja h9
V 1.6

Normy

ISO ≈8740
NEN ≈2604
DIN 1473

Numery artykułów

Numer artykułu 39730.015.020
EAN 8717077084070
UBB 500645369850
UNSPSC 31163215

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.