text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Kołki walcowe hartowane, pole tolerancji m6 DIN 6325 Stal 60±2HRC Bez pokrycia 16X90MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal
Materiał techniczny 60±2HRC
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info
  • Kołki walcowe są stosowane głównie jako kołki ustalające do narzędzi, urządzeń mocujących i pomiarowych.
  • Długość znamionowa (L1) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js14).
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 16 mm
Length 90 mm
Materiał Stal
Materiał techniczny 60±2HRC
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info
  • Kołki walcowe są stosowane głównie jako kołki ustalające do narzędzi, urządzeń mocujących i pomiarowych.
  • Długość znamionowa (L1) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js14).

Wymiary

D (mm) 16
L (mm) 90
L1 90
L2 3
r 16
z1 ≈ 2.5
z2 ≈ 1.7

Normy

NEN ≈2282
DIN 6325
ISO ≈8734-A
NF ≈E27-475

Numery artykułów

Numer artykułu 39080.160.090
EAN 8717077042179
UBB 500644927591
UNSPSC 31163203

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.