text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Kołki walcowe hartowane, pole tolerancji h6 DIN ≈6325 Stal 60±2HRC Bez pokrycia 2X6MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal
Materiał techniczny 60±2HRC
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info
  • Kołki walcowe są stosowane głównie jako kołki ustalające do narzędzi, urządzeń mocujących i pomiarowych
  • d x L1: Długość znamionowa (L1) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js14).
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2 mm
Length 6 mm
Materiał Stal
Materiał techniczny 60±2HRC
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info
  • Kołki walcowe są stosowane głównie jako kołki ustalające do narzędzi, urządzeń mocujących i pomiarowych
  • d x L1: Długość znamionowa (L1) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js14).

Wymiary

D (mm) 2
L (mm) 6
L1 6
L2 0.6
r ≈ 2
z1 ≈ 0.3
z2 ≈ 0.18

Normy

NEN ≈2282
ISO ≈8734-A
DIN ≈6325
NF ≈E27-475

Numery artykułów

Numer artykułu 39078.020.006
EAN 8715494032674
UBB 951359008509
UNSPSC 31163203

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.