text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Kołki walcowe DIN 7 m6 Stal nierdzewna A4 1,5X4MM


Numer artykułu
Diameter
Length
d1 (m6) 1.5
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Info
  • Kołki walcowe są zaprojektowane do łączenia dwóch lub kilku pojedynczych elementów. Przez dobór odpowiedniego rozmiaru można uzyskać połączenie typu ciernego. Jeżeli takie połączenie ma być wielokrotnie rozłączane, to lepiej jest zastosować kołki stożkowe, zgodnie z DIN 1.
  • d x L: Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców.
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 1.5 mm
Length 4 mm
d1 (m6) 1.5
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Info
  • Kołki walcowe są zaprojektowane do łączenia dwóch lub kilku pojedynczych elementów. Przez dobór odpowiedniego rozmiaru można uzyskać połączenie typu ciernego. Jeżeli takie połączenie ma być wielokrotnie rozłączane, to lepiej jest zastosować kołki stożkowe, zgodnie z DIN 1.
  • d x L: Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców.

Wymiary

c (maks.) 0.23
D (mm) 1.5
L (mm) 4
r ≈ 1.5

Normy

DIN 7
ISO ≈2338
BS ≈1804-2

Numery artykułów

Numer artykułu 55580.015.004
EAN 8715494602938
UBB 500633439798
UNSPSC 31163203

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.