text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Kołki stożkowe z gwintem wewnętrznym, niehartowane DIN 7978 A Stal automatowa 12X80MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal automatowa
Info
  • d1x L: Długość znamionowa (L) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js15).
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 12 mm
Length 80 mm
Materiał Stal automatowa
Info
  • d1x L: Długość znamionowa (L) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js15).

Wymiary

a ≈ 1.6
d1 12
d2 8
D (mm) 12
L (mm) 80
r ≈ 8
t1 12

Normy

ISO ≈8736-A
NF ≈E27-479
DIN 7978-A
NEN ≈2463

Numery artykułów

Numer artykułu 39012.120.080
EAN 8715492794444
UBB 950359480742
UNSPSC 31163205

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.