text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Kołki stożkowe z czopem gwintowanym DIN 7977 Stal automatowa 8X50MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal automatowa
Info
  • d1x L: Długość znamionowa (L) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js15).
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 8 mm
Length 50 mm
Materiał Stal automatowa
Info
  • d1x L: Długość znamionowa (L) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js15).

Wymiary

a (maks.) 4
b 22
d1 8
d2 8
D (mm) 8
L (mm) 50

Normy

ISO ≈8737
DIN 7977
NEN ≈2462

Numery artykułów

Numer artykułu 39011.080.050
EAN 8717077040854
UBB 500644914474
UNSPSC 31163205

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.