text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Przypominamy, że dnia 30 maja (Boze Ciało) Fabory jest zamknięte. Sklep stacjonarny w Poznaniu bedzie nieczynny również 31 maja.

Kołki stożkowe z czopem gwintowanym DIN 7977 Stal automatowa 5X45MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal automatowa
Info
  • d1x L: Długość znamionowa (L) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js15).
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 5 mm
Length 45 mm
Materiał Stal automatowa
Info
  • d1x L: Długość znamionowa (L) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js15).

Wymiary

a (maks.) 2.4
b 14
d1 5
d2 5
D (mm) 5
L (mm) 45

Normy

ISO ≈8737
DIN 7977
NEN ≈2462

Numery artykułów

Numer artykułu 39011.050.045
EAN 8715492793720
UBB 950359469539
UNSPSC 31163205

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.