text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Kołki stożkowe, toczone DIN 1 B Stal nierdzewna A1 2,5X16MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Info
  • Kołki stożkowe są zaprojektowane do blokowania i/lub łączenia przez tarcie dwóch lub kilku pojedynczych elementów. Kształt stożkowy pozwala na wielokrotne rozłączanie połączenia, a kiedy elementy zostają ponownie połączone, ich wzajemne położenie pozostaje równie dokładne co poprzednim razem, a połączenie trące jest równie mocne co wcześniej.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2.5 mm
Length 16 mm
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Info
  • Kołki stożkowe są zaprojektowane do blokowania i/lub łączenia przez tarcie dwóch lub kilku pojedynczych elementów. Kształt stożkowy pozwala na wielokrotne rozłączanie połączenia, a kiedy elementy zostają ponownie połączone, ich wzajemne położenie pozostaje równie dokładne co poprzednim razem, a połączenie trące jest równie mocne co wcześniej.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).

Wymiary

c (maks.) 0.4
d1 2.5
d2 8
d2 ≤ 9
D (mm) 2.5
L (mm) 16
r ≈ 2.5
W (min.) 5

Normy

ISO ≈2339-B
DIN 1-B

Numery artykułów

Numer artykułu 51560.025.016
EAN 8715492295149
UBB 950359180367
UNSPSC 31163205

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.