text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Kołki sprężyste zwijane zwykłe ISO 8750 Stal sprężynowa 420-545 HV30 16X100MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny 420-545 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
    • Cechy szczególne kołków sprężystych zwijanych zwykłych:
    • Są stosowane do łączenia (pozycjonowania) z możliwością rozłączania dwóch lub więcej części mogą być również stosowane jako wałki, przetyczki zawiasów, czy zawleczki.
    • Z uwagi na spiralny kształt przekroju poprzecznego (ok. 2.1/4 zwojów) kołki sprężyste zwijane zwykłe są bardzo elastyczne i nadają się do wielokrotnego stosowania pod obciążeniami dynamicznymi.
    • Równe rozprowadzenie naprężeń przez przekrój poprzeczny kołka na ściany otworu powoduje dobre pasowanie wtłaczane, mogące wytrzymywać siły ścinające niezależnie od ich kierunku.
    • Kształtowana faza na obu końcach, pozwala na ich łatwe, automatyczne wkładanie i instalowanie.
    • Dla otworu średnicy d (znam.) zalecana jest tolerancja H12 z wyjątkiem średnicy znamionowej d = 1mm, gdzie zalecana jest tolerancja H10.
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 16 mm
Length 100 mm
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny 420-545 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
    • Cechy szczególne kołków sprężystych zwijanych zwykłych:
    • Są stosowane do łączenia (pozycjonowania) z możliwością rozłączania dwóch lub więcej części mogą być również stosowane jako wałki, przetyczki zawiasów, czy zawleczki.
    • Z uwagi na spiralny kształt przekroju poprzecznego (ok. 2.1/4 zwojów) kołki sprężyste zwijane zwykłe są bardzo elastyczne i nadają się do wielokrotnego stosowania pod obciążeniami dynamicznymi.
    • Równe rozprowadzenie naprężeń przez przekrój poprzeczny kołka na ściany otworu powoduje dobre pasowanie wtłaczane, mogące wytrzymywać siły ścinające niezależnie od ich kierunku.
    • Kształtowana faza na obu końcach, pozwala na ich łatwe, automatyczne wkładanie i instalowanie.
    • Dla otworu średnicy d (znam.) zalecana jest tolerancja H12 z wyjątkiem średnicy znamionowej d = 1mm, gdzie zalecana jest tolerancja H10.

Wymiary

a ≈ 4
d1 (maks.) 17
d1 (min.) 16.45
d2 (maks.) 15.6
D (mm) 16
L (mm) 100
V 155

Normy

ISO 8750
DIN 7343

Numery artykułów

Numer artykułu 39140.160.100
EAN 8715492809360
UBB 950359065857
UNSPSC 31163201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.