text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Kołki sprężyste zwijane, standardowe ISO 8750 Stainless spring steel 4X45MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stainless spring steel
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Cechy szczególne kołków sprężystych zwijanych zwykłych:
  • Są stosowane do łączenia (pozycjonowania) z możliwością rozłączania dwóch lub więcej części mogą być również stosowane jako wałki, przetyczki zawiasów, czy zawleczki.
  • Z uwagi na spiralny kształt przekroju poprzecznego (ok. 2.1/4 zwojów) kołki sprężyste zwijane zwykłe są bardzo elastyczne i nadają się do wielokrotnego stosowania pod obciążeniami dynamicznymi.
  • Równe rozprowadzenie naprężeń przez przekrój poprzeczny kołka na ściany otworu powoduje dobre pasowanie wtłaczane, mogące wytrzymywać siły ścinające niezależnie od ich kierunku.
  • Kształtowana faza na obu końcach, pozwala na ich łatwe, automatyczne wkładanie i instalowanie.
  • Typ stali austenicznej pozostaje do decyzji producenta i może się różnić od typów stali podanych w ISO 3506
  • Dla otworu średnicy d (znam.) zalecana jest tolerancja H12 z wyjątkiem średnicy znamionowej d = 1mm, gdzie zalecana jest tolerancja H10.
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 4 mm
Length 45 mm
Materiał Stainless spring steel
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Cechy szczególne kołków sprężystych zwijanych zwykłych:
  • Są stosowane do łączenia (pozycjonowania) z możliwością rozłączania dwóch lub więcej części mogą być również stosowane jako wałki, przetyczki zawiasów, czy zawleczki.
  • Z uwagi na spiralny kształt przekroju poprzecznego (ok. 2.1/4 zwojów) kołki sprężyste zwijane zwykłe są bardzo elastyczne i nadają się do wielokrotnego stosowania pod obciążeniami dynamicznymi.
  • Równe rozprowadzenie naprężeń przez przekrój poprzeczny kołka na ściany otworu powoduje dobre pasowanie wtłaczane, mogące wytrzymywać siły ścinające niezależnie od ich kierunku.
  • Kształtowana faza na obu końcach, pozwala na ich łatwe, automatyczne wkładanie i instalowanie.
  • Typ stali austenicznej pozostaje do decyzji producenta i może się różnić od typów stali podanych w ISO 3506
  • Dla otworu średnicy d (znam.) zalecana jest tolerancja H12 z wyjątkiem średnicy znamionowej d = 1mm, gdzie zalecana jest tolerancja H10.

Wymiary

a ≈ 1.1
d1 (maks.) 4.4
d1 (min.) 4.2
d2 (maks.) 3.9
D (mm) 4
L (mm) 45
V 7.6

Normy

DIN ≈7343
ISO 8750

Numery artykułów

Numer artykułu 51430.040.045
EAN 8715492289049
UBB 950359171945
UNSPSC 31163201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.