text.skipToContent
text.skipToNavigation
Drogi Kliencie, ze względu na przerwę techniczną w naszym sklepie internetowym, planowaną na najbliższy weekend, prosimy o składanie zamówień w piątek do godziny 16.
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
Pomac Automation B.V.
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
Kołki sprężyste
39105
39105.040.020
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
Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione ISO 8752 Stal sprężynowa 420-560 HV30 Ocynkowane 4X20MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał
Stal sprężynowa
Materiał techniczny
420-560 HV30
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Info
V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
4 mm
Length
20 mm
Materiał
Stal sprężynowa
Materiał techniczny
420-560 HV30
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Info
V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
Wymiary
a (min.)
0.65
d1 (maks.)
4.6
d1 (min.)
4.4
d2 ≈
2.8
D (mm)
4
L (mm)
20
s
0.8
V
11.24
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
8752
NEN
2458
DIN
1481
BS
7060
Numery artykułów
Numer artykułu
39105.040.020
EAN
8717077256460
UBB
500649080446
UNSPSC
31163201
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje