text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione ISO 8752 Stal sprężynowa 420-560 HV30 5X32MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny 420-560 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
    • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 5 mm
Length 32 mm
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny 420-560 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
    • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.

Wymiary

a (min.) 0.9
d1 (maks.) 5.6
d1 (min.) 5.4
d2 ≈ 3.4
D (mm) 5
L (mm) 32
s 1
V 17.54

Normy

DIN 1481
BS 7060
NEN 2458
ISO 8752

Numery artykułów

Numer artykułu 39100.050.032
EAN 8715492803634
UBB 950359354772
UNSPSC 31163201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.