text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione ISO 8752 Stal sprężynowa 420-560 HV30 12X60MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny 420-560 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
    • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 12 mm
Length 60 mm
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny 420-560 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
    • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.

Wymiary

a (min.) 2
d1 (maks.) 12.8
d1 (min.) 12.5
d2 ≈ 7.5
D (mm) 12
L (mm) 60
s 2.5
V 104.1

Normy

DIN 1481
BS 7060
ISO 8752
NEN 2458

Numery artykułów

Numer artykułu 39100.120.060
EAN 8715492805195
UBB 950359045644
UNSPSC 31163201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.