text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione ISO 8752 Stal sprężynowa 420-560 HV30 10X70MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny 420-560 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
    • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 10 mm
Length 70 mm
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny 420-560 HV30
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
    • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.

Wymiary

a (min.) 2
d1 (maks.) 10.8
d1 (min.) 10.5
d2 ≈ 6.5
D (mm) 10
L (mm) 70
s 2
V 70.16

Normy

DIN 1481
NEN 2458
BS 7060
ISO 8752

Numery artykułów

Numer artykułu 39100.100.070
EAN 8715492804815
UBB 950359044654
UNSPSC 31163201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.