text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione DIN ≈1481 Stainless spring steel 5X14MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stainless spring steel
Info
  • Typ stali austenicznej pozostaje do decyzji producenta i może się różnić od typów stali podanych w DIN 267-11.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
  • a: krawędzie ścięte dwustronnie pod kątem 30°, aż do rozmiaru 7mm włącznie, kołki ponad 7mm mają jedną krawędź ściętą pod kątem 15°.
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 5 mm
Length 14 mm
Materiał Stainless spring steel
Info
  • Typ stali austenicznej pozostaje do decyzji producenta i może się różnić od typów stali podanych w DIN 267-11.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
  • a: krawędzie ścięte dwustronnie pod kątem 30°, aż do rozmiaru 7mm włącznie, kołki ponad 7mm mają jedną krawędź ściętą pod kątem 15°.

Wymiary

a 0.9
d1 (maks.) 5.6
d1 (min.) 5.4
d2 ≈ 3.4
D (mm) 5
L (mm) 14
s 1

Normy

NEN ≈2458
BS ≈7060
ISO ≈8752
DIN ≈1481

Numery artykułów

Numer artykułu 51428.050.014
EAN 8717077786035
UBB 500635842346
UNSPSC 31163201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.