text.skipToContent
text.skipToNavigation
Drogi Kliencie, ze względu na przerwę techniczną w naszym sklepie internetowym, planowaną na najbliższy weekend, prosimy o składanie zamówień w piątek do godziny 16.
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
Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
Nedtrain Oud
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
Kołki i wpusty
Kołki sprężyste
51428
51428.010.004
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
Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione DIN ≈1481 Stainless spring steel 1X4MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał
Stainless spring steel
Info
Typ stali austenicznej pozostaje do decyzji producenta i może się różnić od typów stali podanych w DIN 267-11.
Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
a: krawędzie ścięte dwustronnie pod kątem 30°, aż do rozmiaru 7mm włącznie, kołki ponad 7mm mają jedną krawędź ściętą pod kątem 15°.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
1 mm
Length
4 mm
Materiał
Stainless spring steel
Info
Typ stali austenicznej pozostaje do decyzji producenta i może się różnić od typów stali podanych w DIN 267-11.
Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
a: krawędzie ścięte dwustronnie pod kątem 30°, aż do rozmiaru 7mm włącznie, kołki ponad 7mm mają jedną krawędź ściętą pod kątem 15°.
Wymiary
a
0.15
d1 (maks.)
1.3
d1 (min.)
1.2
d2 ≈
0.8
D (mm)
1
L (mm)
4
s
0.2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈1481
NEN
≈2458
ISO
≈8752
BS
≈7060
Numery artykułów
Numer artykułu
51428.010.004
EAN
8717077009585
UBB
500635835175
UNSPSC
31163201
Pobierz dodatkowe informacje