Kołki sprężyste
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
Kołki sprężyste
51431
51431.030.012
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
Kołki sprężyste rozcięte lekkie ISO 13337 Stainless spring steel 3X12MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Length
Materiał
Stainless spring steel
Info
V-1 = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
V-2 = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
a: kołki ponad 10mm mają jedną krawędź ściętą.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Length
12 mm
Materiał
Stainless spring steel
Info
V-1 = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
V-2 = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
a: kołki ponad 10mm mają jedną krawędź ściętą.
Wymiary
a
0.25
a (min.)
0.25
d1 (maks.)
3.5
d1 (min.)
3.3
d2 ≈
2.7
L (mm)
12
s
0.3
V
3.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
7346
ISO
13337
Numery artykułów
Numer artykułu
51431.030.012
EAN
8715492077035
UBB
500697296688
UNSPSC
31163201
Pobierz dodatkowe informacje