text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Kołki sprężyste rozcięte lekkie ISO 13337 Stainless spring steel 3X10MM


Numer artykułu
Length
Materiał Stainless spring steel
Info
  • V-1 = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • V-2 = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
  • a: kołki ponad 10mm mają jedną krawędź ściętą.
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 10 mm
Materiał Stainless spring steel
Info
  • V-1 = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • V-2 = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
  • a: kołki ponad 10mm mają jedną krawędź ściętą.

Wymiary

a 0.25
a (min.) 0.25
d1 (maks.) 3.5
d1 (min.) 3.3
d2 ≈ 2.7
L (mm) 10
s 0.3
V 3.5

Normy

ISO 13337
DIN 7346

Numery artykułów

Numer artykułu 51431.030.010
EAN 8715492076885
UBB 500697356326
UNSPSC 31163201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.