text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Kołki gwintowe wciskane Stal nierdzewna A2 M4X6


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 4 mm
Length 6 mm
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D 4
D 5.9
H (maks.) 2.4
Rozmiar otworu 4
L (mm) 6
Minimalny dystans do krawędzi blachy 7.2
Minimalna zalecana grubość blachy 1

Numery artykułów

Numer artykułu 51229.040.006
EAN 8712423022393
UBB 500656771275
UNSPSC 31161816

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.