text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Kołek sprężysty zwijany typ ciężki asme b18.8.2 ASME B18.8.2 Stal sprężynowa SAE 1070 1/2X3 Inch

Numer artykułu
Length
A (nom.) 0.5
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny SAE 1070
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = minimum double shear load in lb.

Specyfikacje

Length 3 Inch
A (nom.) 0.5
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny SAE 1070
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = minimum double shear load in lb.

Wymiary

A (maks.) 0.532
B (max.) 0.488
C (ref.) 0.11
A (min.) 0.514
V 32000

Normy

ASME B18.8.2

Numery artykułów

Numer artykułu U39150.050.0300
EAN 8715494004862
UBB 500626370174
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.