text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Kołek sprężysty zwijany typ ciężki asme b18.8.2 ASME B18.8.2 Stal sprężynowa SAE 1070 1/16X5/8

Numer artykułu
Length
A (nom.) 0.0625
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny SAE 1070
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = minimum double shear load in lb.

Specyfikacje

Length 5/8 Inch
A (nom.) 0.0625
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny SAE 1070
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = minimum double shear load in lb.

Wymiary

A (maks.) 0.07
B (max.) 0.059
C (ref.) 0.028
A (min.) 0.066
V 475

Normy

ASME B18.8.2

Numery artykułów

Numer artykułu U39150.006.0062
EAN 8715494003674
UBB 500626361181
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.