Nedtrain Oud
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce tnące
Szczypce tnące przegubowe
4O407289
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
KNIP COBOLT 200MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
4O407289
Całkowita długość
200
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby
5.2
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość
200
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby
5.2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Precision cutting edges for soft and hard wire as well as piano wire. Cuts bolts, nails, rivets, etc. up to 5.2 mm dia.. Most efficient joint design ensures exceptional cutting performance. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, oil-hardened. With slim two-colour multi-component sleeves without collar for better handling and easier transport. With large contact surface on the handles for better allotment of pressure and more comfort at work. Improved cutting performance. Micro-structured cutting edge allows easy cutting of large cross-sections. With gripping surface below the joint for gripping and pulling wires with a diameter as from 1.0 mm.
Numery artykułów
Numer artykułu
4O407289
EAN
4003773052289
UBB
500641764773
UNSPSC
44121618
Artykuł producenta nr
71 02 200 SB