text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Klingspor Krążek ścierny PS 22 K 115 mm granulacja 40 do drewna / korundu metalicznego

Numer artykułu S0185.000.040
Zastosowanie Szlifowanie
Średnica (mm) 115
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 115
Materiał nośnika Papier

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Średnica (mm) 115
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 115
Materiał nośnika Papier
Granulacja 40
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Nadaje się do farby Tak
Mocowanie na rzep Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 40
Rozpraszanie Na wpół otwarte
Wzór otworów Nic
Nadaje się do wypełniaczy Tak
O (max.) PS 22 K

Numery artykułów

Numer artykułu S0185.000.040
EAN 4014855019427
UBB 240216475402
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 2785
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.