text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

KIPP Mounting brackets, with mounting hole perpendicular to thread Czarny Metryczny drobnozwojny Aluminium 3.2163 M10X1,00


Numer artykułu
Kolor Czarny
D1_MM 10
Materiał Aluminium
Materiał techniczny 3.2163
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: Aluminium 3.2163.Wersja: Czarny anodyzowany.Uwaga: Wsporniki montażowe stanowią przyrząd pomocniczy do montażu do przesuwu krzywkowego i innych trzpieni ustalających i rozszerzają pole zastosowań. Do użytku ze śrubami z gniazdem sześciokątnym DIN 912/ISO 4762.
Pakowane po 15
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kolor Czarny
D1_MM 10
Materiał Aluminium
Materiał techniczny 3.2163
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: Aluminium 3.2163.Wersja: Czarny anodyzowany.Uwaga: Wsporniki montażowe stanowią przyrząd pomocniczy do montażu do przesuwu krzywkowego i innych trzpieni ustalających i rozszerzają pole zastosowań. Do użytku ze śrubami z gniazdem sześciokątnym DIN 912/ISO 4762.

Wymiary

A 24
B 12
D1 10
D2 5.5
D3 10
H 26
H1 13
L 36
P 1
T 5.5

Numery artykułów

Numer artykułu 58714.100.100
EAN 4059245019847
UBB 500690035778
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0638.4101

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.