text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

KIPP Indexing plungers with threaded pin, without locknut Metryczny drobnozwojny Stal 5.8, szpilka hartowana Czarna oksydacja 12MM


Numer artykułu
Klasa 5.8
D1_MM 20
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Black Oxide
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: stal klasy 5.8.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany, oksydowanie na czarno.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po odłączeniu sworznia. Na wystającym gwintowanym sworzniu można zamontować specjalne uchwyty. Ten trzpień nadaje się również do automatycznego uruchamiania, np. być sterowany przez zaprogramowany siłownik pneumatyczny lub zdalnie sterowany za pomocą cięgien Bowdena.
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Klasa 5.8
D1_MM 20
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Black Oxide
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: stal klasy 5.8.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany, oksydowanie na czarno.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po odłączeniu sworznia. Na wystającym gwintowanym sworzniu można zamontować specjalne uchwyty. Ten trzpień nadaje się również do automatycznego uruchamiania, np. być sterowany przez zaprogramowany siłownik pneumatyczny lub zdalnie sterowany za pomocą cięgien Bowdena.

Wymiary

D 12
D1 20
D2 8
F1 = springiness beginning in N 15
F2 = springiness end in N 39
F x 30° 2.8
H 12
L1 28
L2 12
L3 12
L4 25
L 66
P 1.5
SW1 22

Numery artykułów

Numer artykułu 58588.000.012
EAN 4059245014330
UBB 500689871019
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0341.1412

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.