text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

KIPP Indexing plungers with threaded pin, with locknut Metryczny drobnozwojny Stal nierdzewna 1.4305, szpilka nieutwardzana 5MM


Numer artykułu
D1_MM 10
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305. Trzpień ustalający 1.4305.Wersja: Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po odłączeniu sworznia. Na wystającym gwintowanym sworzniu można zamontować specjalne uchwyty. Ten trzpień nadaje się również do automatycznego uruchamiania, np. być sterowany przez zaprogramowany siłownik pneumatyczny lub zdalnie sterowany za pomocą cięgien Bowdena.
Pakowane po 4
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

D1_MM 10
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305. Trzpień ustalający 1.4305.Wersja: Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po odłączeniu sworznia. Na wystającym gwintowanym sworzniu można zamontować specjalne uchwyty. Ten trzpień nadaje się również do automatycznego uruchamiania, np. być sterowany przez zaprogramowany siłownik pneumatyczny lub zdalnie sterowany za pomocą cięgien Bowdena.

Wymiary

D 5
D1 10
D2 4
F1 = springiness beginning in N 5
F2 = springiness end in N 12
F x 30° 1.3
H 5
L1 17
L2 7
L3 8
L4 15
L 37
P 1
SW1 13
SW2 17

Numery artykułów

Numer artykułu 58593.000.005
EAN 4059245014170
UBB 500689874658
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0341.12105

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.