text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

KIPP Indexing plungers, non-lockout type, without locknut Metryczny drobnozwojny Stal nierdzewna 1.4305, szpilka utwardzana, rękojeść ze stali nierdzewnej 10MM


Numer artykułu
D1_MM 20
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: Stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305. Trzpień ustalający 1.4034. Gałka grzybkowa 1.4305, polerowanie metodą elektrolityczną.Wersja: Polerowana. Trzpień ustalający hartowany, szlifowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia.
Pakowane po 1

Specyfikacje

D1_MM 20
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: Stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305. Trzpień ustalający 1.4034. Gałka grzybkowa 1.4305, polerowanie metodą elektrolityczną.Wersja: Polerowana. Trzpień ustalający hartowany, szlifowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia.

Wymiary

D 10
D1 20
D2 33
F1 = springiness beginning in N 15
F2 = springiness end in N 34
F x 30° 2.8
H 10
L1 28
L2 12
L3 25
L 83
P 1.5
SW1 22

Numery artykułów

Numer artykułu 58680.000.010
EAN 4059245009909
UBB 500690010508
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0632.001410

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.