text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Metryczny drobnozwojny Stal nierdzewna 1.4305, szpilka utwardzana, rękojeść ze stali nierdzewnej 16MM


Numer artykułu
D1_MM 24
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: Stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305. Trzpień ustalający 1.4034. Gałka grzybkowa 1.4305, polerowanie metodą elektrolityczną.Wersja: Polerowana. Trzpień ustalający hartowany, szlifowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia.
Pakowane po 1

Specyfikacje

D1_MM 24
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info Materiał: Stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305. Trzpień ustalający 1.4034. Gałka grzybkowa 1.4305, polerowanie metodą elektrolityczną.Wersja: Polerowana. Trzpień ustalający hartowany, szlifowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia.

Wymiary

D 16
D1 24
D2 40
F1 = springiness beginning in N 20
F2 = springiness end in N 46
F x 30° 3.2
H 16
L1 32
L2 18
L3 28
L 106
P 2
SW1 27
SW2 36

Numery artykułów

Numer artykułu 58681.000.016
EAN 4059245010004
UBB 500690011597
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0632.002516

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.