Machine parts
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
Trzpienie sprężynowe, Trzpienie ustalające, Elementy blokujące
Trzpienie ustalające
Trzpienie ustalające
Trzpienie ustalające, wysokie, z blokadą, bez nakrętki zabezpieczającej
58581
58581.000.005
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
KIPP Indexing plungers, high, lockout type, without locknut Metryczny drobnozwojny Stal nierdzewna 1.4305, szpilka utwardzana, rękojeść z tworzywa 5MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
D1_MM
10
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
1.4305
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Info
Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4034 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Typy blokujące są zalecane w przypadku zastosowań, w których sworzeń jest odłączany przez dłuższy czas i powinien być zabezpieczony przed sprężynowaniem.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 3
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
D1_MM
10
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
1.4305
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Info
Materiał: stal nierdzewna. Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4034 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego.Wersja: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i polerowany.Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Typy blokujące są zalecane w przypadku zastosowań, w których sworzeń jest odłączany przez dłuższy czas i powinien być zabezpieczony przed sprężynowaniem.
Wymiary
D
5
D1
10
D2
21
F1 = springiness beginning in N
5
F2 = springiness end in N
12
F x 30°
1.3
H
5
L1
17
L2
7
L3
15
L
47
P
1
SW1
13
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
58581.000.005
EAN
4059245013340
UBB
500689867561
UNSPSC
31162807
Artykuł producenta nr
K0339.03105