text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

KIPP Clamping levers, internal thread Srebrny Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal 5.8 Powlekane tworzywem/czarna oksydacja M12X95


Numer artykułu
Klasa 5.8
Kolor Silver
D1_MM 27
Materiał Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal
Obróbka powierzchni Powlekane tworzywem/czarna oksydacja
Gwint Metryczny
Info Materiał: Uchwyt odlew ze stopu cynku EN 12844. Części stalowe klasa 5.8.Wersja: Uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego. Części stalowe oksydowanie na czarno.
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Klasa 5.8
Kolor Silver
D1_MM 27
Materiał Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal
Obróbka powierzchni Powlekane tworzywem/czarna oksydacja
Gwint Metryczny
Info Materiał: Uchwyt odlew ze stopu cynku EN 12844. Części stalowe klasa 5.8.Wersja: Uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego. Części stalowe oksydowanie na czarno.

Wymiary

A 95
A1 109
B 13
D 19
D1 27
D2 27.5
H 43
H2 27
H3 63
H4 67.5
H1 10
Liczba zębów 24
T 17
X 12

Numery artykułów

Numer artykułu 58045.120.095
EAN 4059245085279
UBB 500689559341
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0122.4123

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.