text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

KIPP Clamping levers, external thread Srebrny Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal 5.8 Powlekane tworzywem/czarna oksydacja M4X30X45


Numer artykułu
Klasa 5.8
Kolor Silver
D1_MM 13
Materiał Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal
Obróbka powierzchni Powlekane tworzywem/czarna oksydacja
Gwint Metryczny
Info Materiał: Uchwyt odlew ze stopu cynku EN 12844. Części stalowe klasa 5.8.Wersja: Uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego. Części stalowe oksydowanie na czarno.Odniesienie do rysunku: 1) płaska końcówka DIN 78.
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Klasa 5.8
Kolor Silver
D1_MM 13
Materiał Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal
Obróbka powierzchni Powlekane tworzywem/czarna oksydacja
Gwint Metryczny
Info Materiał: Uchwyt odlew ze stopu cynku EN 12844. Części stalowe klasa 5.8.Wersja: Uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego. Części stalowe oksydowanie na czarno.Odniesienie do rysunku: 1) płaska końcówka DIN 78.

Wymiary

A 30
A1 37
B 7
D 10
D1 13
D2 14
H 24.5
H2 14.5
H3 30
H4 33
H1 4
Liczba zębów 16
L 45
X 4

Numery artykułów

Numer artykułu 58046.040.045
EAN 4059245088386
UBB 500689560315
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0122.0043X45

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.