text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

KIPP Clamping levers, external thread Czerwony Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal nierdzewna 1.4305 Powlekane tworzywem/jasne M5X30X10


Numer artykułu
Kolor Red
D1_MM 13
Materiał Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Obróbka powierzchni Powlekane tworzywem/jasne
Gwint Metryczny
Info Materiał: Uchwyt odlew ze stopu cynku EN 12844. Części stalowe stal nierdzewna 1.4305.Wersja: Uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego. Części ze stali polerowanej.Odniesienie do rysunku: 1) płaska końcówka DIN 78.
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kolor Red
D1_MM 13
Materiał Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Obróbka powierzchni Powlekane tworzywem/jasne
Gwint Metryczny
Info Materiał: Uchwyt odlew ze stopu cynku EN 12844. Części stalowe stal nierdzewna 1.4305.Wersja: Uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego. Części ze stali polerowanej.Odniesienie do rysunku: 1) płaska końcówka DIN 78.

Wymiary

A 30
A1 37
B 7
D 10
D1 13
D2 14
H 24.5
H2 14.5
H3 30
H4 33
H1 4
Liczba zębów 16
L 10
X 5

Numery artykułów

Numer artykułu 58058.050.010
EAN 4059245095889
UBB 500689614864
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0123.00527X10

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.