text.skipToContent
text.skipToNavigation
61 665 90 01
Najwyższa jakość
Najszerszy asortyment w Europie
75 lat doświadczenia w branży elementów złącznych
Zaloguj się
Zarejestruj się
Kraj
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Włochy
Inne
Grupa Fabory
Europa
中国
Język
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Niemiecki
Angielski
Włoski
Angielski
Kraj
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Włochy
Inne
Grupa Fabory
Europa
中国
Język
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Niemiecki
Angielski
Włoski
Angielski
Zaloguj się
Zarejestruj się
Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
Narzędzia ręczne
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Produkty BHP
Elektronarzędzia
Szlifowanie & czyszczenie
Mechanika pojazdowa & floty
Kleje, uszczelniacze i taśmy
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Narzędzia pneumatyczne
Elektryka
Utrzymanie czystości & higiena
Chemikalia techniczne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Spawanie, lutowanie & palniki gazowe
Oferty specjalne
0
0 Artykuł
Kontynuuj zakupy
Dalej
Twój koszyk jest pusty
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Machine parts
Wszystkie kategorie
Brands
Chemikalia techniczne
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Kleje, uszczelniacze i taśmy
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Oferty specjalne
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Spawanie, lutowanie & palniki gazowe
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Elementy złączne
Części maszyn
Dźwignie zaciskowe, dźwignie napinające, dźwignie krzywkowe
Dźwignie krzywkowe
Dźwignie krzywkowe
Cam levers, external thread
58119
58119.100.040
...
Zobacz cenę
Zaloguj się, aby zobaczyć stan magazynowy
Zaloguj się, aby dodać do katalogu
Hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków, w tym z jednej cyfry i jednego znaku specjalnego.
Nie pamiętasz hasła?
Utwórz konto
Zamówienie możesz złożyć w każdym miejscu i o każdej porze
Widzisz ceny netto z indywidualnym rabatem
Zaawansowane wyszukiwanie produktów
Utwórz konto
KIPP Cam levers, external thread Stal nierdzewna 1.4308/1.4305 M10X40
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
D1_MM
27.1
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
1.4308/1.4305
Gwint
Metryczny
Info
Materiał: Uchwyty 1.4308. Podkładka z tworzywa sztucznego PA 66 GF 35-X wzmocnionego włóknem szklanym. Sworzeń zawiasu, podkładka i śruba 1.4305.Wersja: Uchwyt elektropolerowany. Podkładka oporowa czarna. Sworzeń zawiasu, podkładka i śruba polerowane.Uwaga: Regulowane dźwignie krzywkowe są używane, jeżeli położenie dźwigni względem osi naciągu pozwala tylko na jedną określoną pozycję (koło interferencyjne). Dokładną pozycję dźwigni reguluje się za pomocą śrubokrętu na wkręcie dociskającym z gwintem drobnozwojowym. Tworzywa sztuczne ulegają przesunięciu pod obciążeniem (hamowanie).Odniesienie do rysunku: 1) Wkręt dociskający do regulacji dźwigni.adjustable
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
D1_MM
27.1
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
1.4308/1.4305
Gwint
Metryczny
Info
Materiał: Uchwyty 1.4308. Podkładka z tworzywa sztucznego PA 66 GF 35-X wzmocnionego włóknem szklanym. Sworzeń zawiasu, podkładka i śruba 1.4305.Wersja: Uchwyt elektropolerowany. Podkładka oporowa czarna. Sworzeń zawiasu, podkładka i śruba polerowane.Uwaga: Regulowane dźwignie krzywkowe są używane, jeżeli położenie dźwigni względem osi naciągu pozwala tylko na jedną określoną pozycję (koło interferencyjne). Dokładną pozycję dźwigni reguluje się za pomocą śrubokrętu na wkręcie dociskającym z gwintem drobnozwojowym. Tworzywa sztuczne ulegają przesunięciu pod obciążeniem (hamowanie).Odniesienie do rysunku: 1) Wkręt dociskający do regulacji dźwigni.adjustable
Wymiary
A
96
A1
108
B
33.3
B1
24
Siła oddziaływania ręcznego (N)
350
D
10
D1
27.1
D2
11
F
8
H
18
H1
28.5
L
40
S
1.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
58119.100.040
EAN
4059245209910
UBB
500689943545
UNSPSC
31162807
Artykuł producenta nr
K0647.2512010X40
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie