text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

KIPP Cam levers, external thread Czarny Aluminium odlewane wg EN AC-46200/stal nierdzewna 1.4305 M4X15,4X30


Numer artykułu
Kolor Czarny
D1_MM 15.4
Materiał Odlewane aluminium/stal nierdzewna
Materiał techniczny EN AC-46200/1.4305
Gwint Metryczny
Info Materiał: Uchwyty odlew z aluminium EN AC-46200. Podkładka z tworzywa sztucznego PA 66 GF 35-X wzmocnionego włóknem szklanym. Sworznie zawiasu stal nierdzewna 1.4305. Bolce i podkładki ze stali klasy 5.8.Wersja: Uchwyty powłoka z drobnoziarnistego lakieru proszkowego, czarna. Podkładka oporowa, czarna. Sworzeń zawiasu, polerowany. Bolce i podkładki ocynkowane, pasywowana na niebiesko stal.Uwaga: Regulowane dźwignie krzywkowe są używane, jeżeli położenie dźwigni względem osi naciągu pozwala tylko na jedną określoną pozycję (koło interferencyjne). Dokładną pozycję dźwigni reguluje się za pomocą śrubokrętu na wkręcie dociskającym z gwintem drobnozwojowym. Tworzywa sztuczne ulegają przesunięciu pod obciążeniem (hamowanie).Odniesienie do rysunku: 1) Wkręt dociskający do regulacji dźwigni.adjustable
Pakowane po 4
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kolor Czarny
D1_MM 15.4
Materiał Odlewane aluminium/stal nierdzewna
Materiał techniczny EN AC-46200/1.4305
Gwint Metryczny
Info Materiał: Uchwyty odlew z aluminium EN AC-46200. Podkładka z tworzywa sztucznego PA 66 GF 35-X wzmocnionego włóknem szklanym. Sworznie zawiasu stal nierdzewna 1.4305. Bolce i podkładki ze stali klasy 5.8.Wersja: Uchwyty powłoka z drobnoziarnistego lakieru proszkowego, czarna. Podkładka oporowa, czarna. Sworzeń zawiasu, polerowany. Bolce i podkładki ocynkowane, pasywowana na niebiesko stal.Uwaga: Regulowane dźwignie krzywkowe są używane, jeżeli położenie dźwigni względem osi naciągu pozwala tylko na jedną określoną pozycję (koło interferencyjne). Dokładną pozycję dźwigni reguluje się za pomocą śrubokrętu na wkręcie dociskającym z gwintem drobnozwojowym. Tworzywa sztuczne ulegają przesunięciu pod obciążeniem (hamowanie).Odniesienie do rysunku: 1) Wkręt dociskający do regulacji dźwigni.adjustable

Wymiary

A 52.3
A1 59.1
B 18
B1 13
Siła oddziaływania ręcznego (N) 100
D 4
D1 15.4
D2 8
F 2
H 11.2
H1 17
L 30
S 1

Numery artykułów

Numer artykułu 58006.041.030
EAN 4059245209019
UBB 500689425022
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0006.0511104X30

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.