Krzywkowe trzpienie ustalające bez nakrętki, uchwyt niepowlekany
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
Trzpienie sprężynowe, Trzpienie ustalające, Elementy blokujące
Elementy blokujące
Trzpienie indeksujące z krzywką
Krzywkowe trzpienie ustalające bez nakrętki, uchwyt niepowlekany
58634
58634.160.006
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
KIPP Cam-action indexing plungers without nut Stal 5.8, szpilka hartowana Czarna oksydacja M16X6
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Klasa
5.8
D1_MM
16
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Black Oxide
Gwint
Metryczny
Info
Materiał: Stal klasy 5.8.Wersja: Oksydowanie na czarno. Sworzeń hartowany i szlifowany.Uwaga: Trzpienie ustalające ruchome są stosowane, gdy trzpień ustalający nie powinien cały czas się wystawać. Obrócenie uchwytu o 180° powoduje wciągnięcie szpilki. Wycięcie zapewnia, że uchwyt pozostaje w tej pozycji.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 3
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Klasa
5.8
D1_MM
16
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Black Oxide
Gwint
Metryczny
Info
Materiał: Stal klasy 5.8.Wersja: Oksydowanie na czarno. Sworzeń hartowany i szlifowany.Uwaga: Trzpienie ustalające ruchome są stosowane, gdy trzpień ustalający nie powinien cały czas się wystawać. Obrócenie uchwytu o 180° powoduje wciągnięcie szpilki. Wycięcie zapewnia, że uchwyt pozostaje w tej pozycji.
Wymiary
B
14.4
B1
4.8
D
6
D1
16
D2
16
F1 = springiness beginning in N
15
F2 = springiness end in N
35
F x 30°
1.8
H
10
L2
40
L3
32
L
60.4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
58634.160.006
EAN
4059245017850
UBB
500689897352
UNSPSC
31162807
Artykuł producenta nr
K0348.040616