text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

KIPP Ball lock pins with mushroom knob, self-locking Stal nierdzewna M8X80


Numer artykułu
D1_MM 8
Materiał Stal nierdzewna
Info Materiał: Sworzeń ze stali nierdzewnej 1.4542. Gałka grzybkowa and Przycisk stal nierdzewna 1.4305. Kulki stal nierdzewna 1.4125. Śruba dociskowa stal nierdzewna.Wersja: Wszystkie części ze stali nierdzewnej pasywowane. Sworzeń hartowany do min. 40 HRC. Kulki hartowane do 58 +4 HRC.Uwaga: wszystkie sworznie blokujące są używane do szybkiego i łatwego mocowania i łączenia części i obrabianych elementów. Dwie kule są odłączane poprzez naciśnięcie przycisku, a sworzeń można wsunąć w otwory w obrabianych przedmiotach. Zwolnij przycisk, aby zablokować kulki i zabezpieczyć połączenie. An option for connecting a retaining cable is provided. Siła ścinająca podwójne ścinanie (F) = S · τ aB maks.Akcesoria: Spiralny kabel bezpieczeństwa K0367.10200 Kabel mocujący z pętlą K0367. Pierścień K0367.15/19/23 Tuleja do sworznia zamka kulkowego K0724.
Pakowane po 1

Specyfikacje

D1_MM 8
Materiał Stal nierdzewna
Info Materiał: Sworzeń ze stali nierdzewnej 1.4542. Gałka grzybkowa and Przycisk stal nierdzewna 1.4305. Kulki stal nierdzewna 1.4125. Śruba dociskowa stal nierdzewna.Wersja: Wszystkie części ze stali nierdzewnej pasywowane. Sworzeń hartowany do min. 40 HRC. Kulki hartowane do 58 +4 HRC.Uwaga: wszystkie sworznie blokujące są używane do szybkiego i łatwego mocowania i łączenia części i obrabianych elementów. Dwie kule są odłączane poprzez naciśnięcie przycisku, a sworzeń można wsunąć w otwory w obrabianych przedmiotach. Zwolnij przycisk, aby zablokować kulki i zabezpieczyć połączenie. An option for connecting a retaining cable is provided. Siła ścinająca podwójne ścinanie (F) = S · τ aB maks.Akcesoria: Spiralny kabel bezpieczeństwa K0367.10200 Kabel mocujący z pętlą K0367. Pierścień K0367.15/19/23 Tuleja do sworznia zamka kulkowego K0724.

Wymiary

Otwór odbiorczy (H11) 8
D 20.6
D1 8
D2 9.42
D3 11.9
D4 5.8
L1 8
L2 23.4
L3 16
L 80
Siła ścinająca (podwójne ścinanie), maks. (kN) 63.8

Numery artykułów

Numer artykułu 58722.080.080
EAN 4059245022687
UBB 500690043368
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0641.02108080

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.