text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

KIPP Ball lock pins with grip ring, self-locking Stal nierdzewna 5X45MM


Numer artykułu
D1_MM 5
Materiał Stal nierdzewna
Info Materiał: Sworzeń ze stali nierdzewnej 1.4542. Head and Przycisk stal nierdzewna 1.4305. Kulki stal nierdzewna 1.4125. Sprężyna stal nierdzewna. pierścień zaciskający i pierścień stal nierdzewna.Wersja: Wszystkie części ze stali nierdzewnej pasywowane. Sworzeń, hartowany do min. 40 HRC. Kulki hartowane do 58 +4 HRC.
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

D1_MM 5
Materiał Stal nierdzewna
Info Materiał: Sworzeń ze stali nierdzewnej 1.4542. Head and Przycisk stal nierdzewna 1.4305. Kulki stal nierdzewna 1.4125. Sprężyna stal nierdzewna. pierścień zaciskający i pierścień stal nierdzewna.Wersja: Wszystkie części ze stali nierdzewnej pasywowane. Sworzeń, hartowany do min. 40 HRC. Kulki hartowane do 58 +4 HRC.

Wymiary

Otwór odbiorczy (H11) 5
D 15
D1 5
D2 5.54
D3 11.9
D4 5.8
D5 29.5
L1 6
L2 23.4
L3 36.8
L 45
Siła ścinająca (podwójne ścinanie), maks. (kN) 24.4

Numery artykułów

Numer artykułu 58758.050.045
EAN 4059245204021
UBB 500690068779
UNSPSC 31162807
Artykuł producenta nr K0746.01505045

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.