Przemysł morski
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
Haki i szekle
Karabińczyk krętlikowy
54147
54147.190.001
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
Karabińczyk krętlikowy Stal nierdzewna A4 19MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
D1_MM
9
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
19 mm
D1_MM
9
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Wymiary
A
19
D
19
D1
9
D (mm)
19
E
9
L (mm)
90
S
5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
54147.190.001
EAN
4043377190475
UBB
500618010366
UNSPSC
31162400
Pobierz dodatkowe informacje