text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Przypominamy, że dnia 30 maja (Boze Ciało) Fabory jest zamknięte. Sklep stacjonarny w Poznaniu bedzie nieczynny również 31 maja.

Internally threaded stud for arc welding ISO 13918-IT Stal Miedziowane M3X8


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Miedziowane
Gwint Metryczny
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 8 mm
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Miedziowane
Gwint Metryczny

Wymiary

a 3
A 0.7
Długość po zgrzewaniu 0.3
B 5
C 2.5
d-D M3
D 5
D1 6.5
D2 0.75
L (mm) 8
L1 0.8

Normy

ISO 13918-IT

Numery artykułów

Numer artykułu 50207.030.008
EAN 8712423021235
UBB 500656761524
UNSPSC 23271422

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.