text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Stal nierdzewna A2 50 M3X5


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 50
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy obniżony
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 5 mm
Klasa 50
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy obniżony
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny

Wymiary

b (min.) 25
d-D M3
dk(maks.) 5.5
k (maks.) 2.4
L (mm) 5
P 0.5
Nasadka 10

Normy

ISO 14580

Numery artykułów

Numer artykułu 51122.030.005
EAN 8715494113014
UBB 500571832095
UNSPSC 31161501

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.