plas
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
Uniwersalne wkręty do drewna
51774
51774.050.080
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
Heco-Topix Wkręty do drewna z łbem stożkowym płaskim obniżonym z gniazdem sześciokarbowym Stal nierdzewna A2 5X80MM
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
5 mm
Length
90 mm
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Wymiary
D (mm)
5
dk(maks.)
8.5
k (maks.)
2.7
L (mm)
90
Nasadka
25
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
51774.050.080
EAN
4019787407946
UBB
500504059634
UNSPSC
31161508
Artykuł producenta nr
40794
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie