text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Akcesoria KB 1990-10 KB1990-10


12.5 mm (1/2″) square drive in accordance with DIN 3121. ISO 1174. Shape F. G and H with pin hole and ring groove. Special steel. Manganese phosphated

Numer artykułu G2378.199.010
Ochrona powierzchni Fosforanowany
Długość 250
Rozmiar złącza 1/2 cala
Kwadratowy drążek 12.5 mm (1/2 inch)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Fosforanowany
Długość 250
Rozmiar złącza 1/2 cala
Kwadratowy drążek 12.5 mm (1/2 inch)

Opis

12.5 mm (1/2″) square drive in accordance with DIN 3121. ISO 1174. Shape F. G and H with pin hole and ring groove. Special steel. Manganese phosphated

Numery artykułów

Numer artykułu G2378.199.010
EAN 4010886665015
UBB 240122623905
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 6650100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.