text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Flange head PZ tapping screw sharp point BS 4174 Stal Ocynkowane ST4,2X9,5MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Flange head
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 4.2 mm
Length 9.5 mm
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Flange head
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący

Wymiary

d1 (maks.) 9.75
D (mm) 4.2
k (maks.) 2.36
L (mm) 9.5
Nr Pozidriv (Z) 2

Normy

BS 4174

Numery artykułów

Numer artykułu 26870.042.009
EAN 8712423029675
UBB 500656750717
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.