text.skipToContent
text.skipToNavigation
Drogi Kliencie, ze względu na przerwę techniczną w naszym sklepie internetowym, planowaną na najbliższy weekend, prosimy o składanie zamówień w piątek do godziny 16.
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
Wkręty nacinające gwint
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
Wkręty nacinające gwint
51817
51817.035.006
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
Flange head PZ screw for plastic 45° Stal nierdzewna A2 3,5X6MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Flange head
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
3.5 mm
Length
6 mm
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Flange head
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Gwint samoformujący do tworzyw
Wymiary
C (maks.)
3.55
D (mm)
3.5
dk(maks.)
6.6
k (maks.)
1.6
L (mm)
6
Nr wgłębienia krzyżowego
1
D (max.)
3.47
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
51817.035.006
EAN
8712423024557
UBB
500656881322
UNSPSC
31161512