text.skipToContent
text.skipToNavigation
Drogi Kliencie, ze względu na przerwę techniczną w naszym sklepie internetowym, planowaną na najbliższy weekend, prosimy o składanie zamówień w piątek do godziny 16.
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
Cheville Turbo
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
Lekkie
63310
63310.100.001
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
FISCHER Turbo kołek do gazobetonu FTP Plastik K10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ nr.
FTP
Info
Narzędzia. Patrz: kolejne strony.
Dopuszczalne obciążenia tylko dla wkrętów o wyspecyfikowanych średnicach.
Wspólczynnik bezpieczeństwa 5.
Średnica wiertła dla gazobetonu klasy ≥ 5,0 N/mm
2
.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M10
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ nr.
FTP
Info
Narzędzia. Patrz: kolejne strony.
Dopuszczalne obciążenia tylko dla wkrętów o wyspecyfikowanych średnicach.
Wspólczynnik bezpieczeństwa 5.
Średnica wiertła dla gazobetonu klasy ≥ 5,0 N/mm
2
.
Wymiary
Beton komórkowy PB2, PP2 (≥ 2,5 N/mm2)
0.4
Beton komórkowy PB4, PP4 (≥ 5,0 N/mm2)
0.5
Wiertło ø
12
Zakres
M8/10
L (mm)
70
Płyta gipsowo-kartonowa
0.54
ø Śruby
M8-10
Głębokość wkręcania (min.-maks.)
50
Wkręty do drewna ø
9
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
63310.100.001
EAN
4006209784143
UBB
500501308687
UNSPSC
31162103
Artykuł producenta nr
078414