Średnie
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
Średnie
63174
63174.100.140
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
Fischer Mocowania z długim trzonkiem, typ SXS Plastik SXS-F US A4 10X140
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Kolor
Szare
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ nr.
SXS-F US A4
Info
Połączenie z kołnierzem ø 18 x 2 mm, z zamontowaną wstępnie śrubą ze stali nierdzewnej z łbem sześciokątnym A4 z wgłębieniem sześciokarbowym i ze zintegrowaną podkładką.
Dopuszczalne obciązenie dla pojedynczej kotwy w mocowaniach wielopunktowych, niestrukturalnych zastosowaniach w normalnym betonie.
Do obliczeń kombinacji naprężeń, obciązeń, momentów zginających oraz zastosowań krańcowych zobacz w aprobacie technicznej.SXS-F US A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
10 mm
Length
140 mm
Kolor
Szare
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ nr.
SXS-F US A4
Info
Połączenie z kołnierzem ø 18 x 2 mm, z zamontowaną wstępnie śrubą ze stali nierdzewnej z łbem sześciokątnym A4 z wgłębieniem sześciokarbowym i ze zintegrowaną podkładką.
Dopuszczalne obciązenie dla pojedynczej kotwy w mocowaniach wielopunktowych, niestrukturalnych zastosowaniach w normalnym betonie.
Do obliczeń kombinacji naprężeń, obciązeń, momentów zginających oraz zastosowań krańcowych zobacz w aprobacie technicznej.SXS-F US A4
Wymiary
Beton ≥ C16/20
2
D (mm)
10
Głębokość wiercenia (min.)
150
Wiertło ø
10
Zakres uchwytu (maks.)
90
L (mm)
140
Rozmiar śruby
7x149
Nasadka
40
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
63174.100.140
EAN
4006209196267
UBB
500500604128
UNSPSC
31162400
Artykuł producenta nr
19626
Pobierz dodatkowe informacje